Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L EdstSch. Inkl.4Zubehört.

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L EdstSch. Inkl.4Zubehört.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20010123

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Silber

  • Schneidsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423007588

Sonepar Artikelnummer

121155223

Hersteller Artikelnummer

0W20010123

Hersteller Typ

KHC29A.O0SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W20010123

Anschlusswert:

1000 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

Ja

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Breite:

250 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

8.170 kg

Unser kompaktester Mixer packt großes Denken in einen kleinen Raum. In der großzügigen Schüssel kannst du schnell Pizzateig für sechs hungrige Personen zubereiten. Oder backe 36 Cupcakes auf einmal. Die nötige Leistung, Vielseitigkeit und zusätzliches Gewicht, um Sie in Ruhe Ihre Arbeit erledigen zu lassen