KENWOOD - Multi Tasker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20010126
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 5.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423011752
Sonepar Artikelnummer
121394767
Hersteller Artikelnummer
0W20010126
Hersteller Typ
KHC30.050GY
Hersteller Artikel Nr.:
0W20010126
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
5.820 kg
''Echte Kenwood Qualität für das kleine Budget – kompakt, vielseitig, unschlagbar: Der Kenwood Multi Tasker ist der ideale Partner für alle, die in der Küche keine Kompromisse zwischen Leistung und Platzangebot machen wollen. Ob du in wenigen Minuten einen geschmeidigen Pizzateig knetest oder kreative Köstlichkeiten zauberst – du lieferst die Inspiration, und dein Multi Tasker liefert die nötige Power. Einfach. Köstlich. Selbstgemacht. Dank des starken 1000-Watt-Motors bändigst du mühelos Teige für Focaccia, Cookies oder Kuchen. Dabei überzeugt das Gerät durch eine durchdachte Ausstattung, die deine gesamte Vorbereitung in einem einzigen System bündelt. Vielseitiges Zubehör: Inklusive 1,2 L Multi-Zerkleinerer mit 3 Schneide-/Raspelscheiben, Edelstahlmesser, 1,5 L Mixaufsatz und einer Zitruspresse. Leises Rühren: Mit einer Geräuschreduzierung von 44 % gegenüber dem Vorgängermodell (KHC29) ist er perfekt für offene Wohnküchen und ein entspanntes Familienleben. Intuitive Handhabung: Optimiert für Links- und Rechtshänder, ausgestattet mit Saugknöpfen für einen festen Stand und einer handlichen Schüssel für maximale Kontrolle. Übersichtliche Aufbewahrung: Die Rührelemente (K-Haken, Edelstahl-Schneebesen und Teighaken aus Edelstahl) lassen sich platzsparend direkt am Multi Tasker verstauen – für eine stets aufgeräumte Arbeitsplatte.''


