Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Multizerkleinerer Pro 6in1Edst-Scheiben 1.2L Kunstst.Beh.

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Multizerkleinerer Pro 6in1Edst-Scheiben 1.2L Kunstst.Beh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20010042

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zerkleinerer

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423005447

Sonepar Artikelnummer

121074738

Hersteller Artikelnummer

AW20010042

Hersteller Typ

KAH65.000PL

Hersteller Artikel Nr.:

AW20010042

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zerkleinerer

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

2.360 kg

Multi-Zerkleinerer KAH65.000PL, Servieren Sie mit der 1,2 l Kompakt-Küchenmaschine gekonnt Pfannengerichte, Saucen und Dips. Enthält eine leicht zu reinigende, bruchsichere und spülmaschinenfeste Tritan™ Schüssel sowie eine Messerklinge und verschiedene Scheiben, je nachdem, ob Sie reiben, schneiden, raspeln oder hacken möchten. Farbe: Grau und transparent