KENWOOD - Plattengriller,1600W,301x211mm,Thermost.,antihaft,grau-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179106006
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - grau
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
5011423175492
Sonepar Artikelnummer
120347961
Hersteller Artikelnummer
179106006
Hersteller Typ
HG600.BK
Hersteller Artikel Nr.:
179106006
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
grau
Mit Thermostat:
Ja
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
301 mm
Tiefe der Grillfläche:
211 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
110 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.000 kg


