KENWOOD - Plattengriller,1800W,330x242mm,Thermost.,antihaft,grau-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179208008
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - grau
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
5011423175508
Sonepar Artikelnummer
120347962
Hersteller Artikelnummer
179208008
Hersteller Typ
HG610.BK
Hersteller Artikel Nr.:
179208008
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
grau
Mit Thermostat:
Ja
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
330 mm
Tiefe der Grillfläche:
242 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.854 kg


