Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Plattengriller 2000W 869.5cm² 1Regl entnehmb.antih.Platt. Si

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Plattengriller 2000W 869.5cm² 1Regl entnehmb.antih.Platt. Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W17911000

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Titan

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

5011423179100

Sonepar Artikelnummer

120347960

Hersteller Artikelnummer

0W17911000

Hersteller Typ

HGM200SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W17911000

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Titan

Mit Thermostat:

Ja

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

370 mm

Tiefe der Grillfläche:

235 mm

Breite:

330 mm

Höhe:

110 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.137 kg

Plattengriller, Leistung: 2000W, 1 Thermostat für beide Platten, Überbackstellung, 5-stufiger Thermostat, Komplett aufklappbar und höhenverstellbar, 2 wendbare Platten zum Grillen und Teppanyaki, Spülmaschinenfeste, antihaftbeschichtete sowie herausnehmbare Grillplatten aus Aluminiumguss, 2 Saftauslaufrinnen, Temperatur bis ca. 250 °C, Plattengröße 370 x 235 mm, Kabelaufwicklung, Isolierter schwarzer Tragegriff mit Verriegelung, Betriebsanzeige, Stabiles Metallgehäuse und Thermostatkontrolle, Kabelaufwicklung zum einfachen Aufbewahren, Farbe: Titan-Grau