KENWOOD - Reisewasserkocher,650W,0.5L,120/220V,kabellos,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0WJKP25002
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 0.5 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Kabellos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
5011423154855
Sonepar Artikelnummer
120302981
Hersteller Artikelnummer
0WJKP25002
Hersteller Typ
JKP250
Hersteller Artikel Nr.:
0WJKP25002
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
0.5 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Kabellos:
Nein
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
0.619 kg


