KENWOOD - Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mixb. Schneeb Pürierst. Zerkl. gr-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22111073
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen - 0.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
5011423002279
Sonepar Artikelnummer
120961897
Hersteller Artikelnummer
0W22111073
Hersteller Typ
HBM60.307GY
Hersteller Artikel Nr.:
0W22111073
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
grau
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.777 kg


