KENWOOD - Stabmixer 1200W stufenl. Metallfuß 600ml 5Zubehört. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22111079
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423008349
Sonepar Artikelnummer
121244000
Hersteller Artikelnummer
0W22111079
Hersteller Typ
HBM80.327BK
Hersteller Artikel Nr.:
0W22111079
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.680 kg


