KENWOOD - Stabmixer 850W 1St.+Turbost. Metallf. 0.5L Mixb. Schneeb ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22111068
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 850 W
Fassungsvermögen - 0.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
5011423002224
Sonepar Artikelnummer
120961892
Hersteller Artikelnummer
0W22111068
Hersteller Typ
HBM40.002WH
Hersteller Artikel Nr.:
0W22111068
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
850 W
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.171 kg


