Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Wasserkocher mini, 800W, 0.5L, edst-sw

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Wasserkocher mini, 800W, 0.5L, edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0WJKM07602

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 0 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Kabellos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423138008

Sonepar Artikelnummer

120167478

Hersteller Artikelnummer

0WJKM07602

Hersteller Typ

JKM076

Hersteller Artikel Nr.:

0WJKM07602

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

0 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Kabellos:

Nein

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.620 kg

Wasserkocher mini, 800 W, 0.5 L, herausnehmbares Kalk-Filtersieb, Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff, Deckelöffnung per Knopfdruck („Flip-Top“), abgedecktes Heizelement, automatische Abschaltung, Trockengehschutz, beidseitige Wasserstandanzeige