KENWOOD - XL Nudelwalze 9 Stärken silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AW20011038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85099000
Gewicht - 2.226 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423203096
Sonepar Artikelnummer
120645198
Hersteller Artikelnummer
AW20011038
Hersteller Typ
KAX99.A0ME XL
Hersteller Artikel Nr.:
AW20011038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85099000
Gewicht:
2.226 kg
Zubehör XL Nudelwalze KAX99.A0ME, Die 22 cm breite XL Nudelwalze ist ideal für verschiedene Pastateige, eignet sich aber auch hervorragend für Filo-, Tortilla-, Pita-, oder Brotteige. Die Teige können in 9 verschiedenen Stärken ausgerollt werden und bietet daher volle Flexibilität je nach Rezept. Nicht nur die Zubereitung mit der XL Nudelwalze ist einfach, auch die Reining dieser, dank integriertet Ringe für eine leichte Entfernung von Mehl und Teigresten.