Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Zerkleinerer 0.6L. Glasschüssel 2St. Icecrush Spatel silber

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Zerkleinerer 0.6L. Glasschüssel 2St. Icecrush Spatel silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22710002

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Ja

  • Fassungsvermögen - 600 ml

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423006680

Sonepar Artikelnummer

121074740

Hersteller Artikelnummer

0W22710002

Hersteller Typ

CHP62.400SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W22710002

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Ja

Fassungsvermögen:

600 ml

Grundfarbe:

Silber

Breite:

174 mm

Höhe:

256 mm

Tiefe:

191 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.680 kg

Easy Chop+ Zerkleinerer mit Glasbehälter CHP62.400SI, Mit dem EasyChop+ wird die Zubereitung von Mahlzeiten zum Vergnügen! Mit einem Fassungsvermögen von 600 ml und zwei Geschwindigkeitsstufen schaffst du mehr in einem Rutsch - ganz nach deinem Geschmack! Dank des Anti-Rutsch-Rings gehört das Ausrutschen der Vergangenheit an, und dank des ''Take-to-Table''-Designs kannst du einfach in derselben Schüssel vorbereiten und servieren - kein zusätzlicher Abwasch nötig! Mit unserer neuen Prep and Store-Funktion bleiben deine Zutaten länger frisch. Einfach aufbewahren und servieren, wenn du das nächste Mal Lust auf etwas Besonderes hast.