Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush Spatel weiß-grau

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush Spatel weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22010092

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Ja

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423003542

Sonepar Artikelnummer

120961891

Hersteller Artikelnummer

0W22010092

Hersteller Typ

CHP61.100WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22010092

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Ja

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

138.5 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

138.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.200 kg

Easy Chop Mini-Zerkleinerer CHP61.100WH, Der kompakte Zerkleinerer eignet sich für die Zubereitung kleiner Mengen. Dennoch ist er leistungsstark – dank des QuadBlade™ Messer-Systems mit der zweistufigen Geschwindigkeitsregelung. So bereitest du schnell leckere Dips und Saucen oder selbstgemachte Salsa oder Guacamole zu. Gehäusematerial: Kunststoff/Metall, Messer-Material: Edelstahl, Farbe: Weiß/Grau