Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush weiß-grau

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22010093

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Ja

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

5011423003559

Sonepar Artikelnummer

120961890

Hersteller Artikelnummer

0W22010093

Hersteller Typ

CHP61.000WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22010093

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Ja

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

138.5 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

138.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.090 kg

Zerkleinerer, 500 W, 0.5L Verarbeitungsmenge, 2 Geschwindigkeiten, QuadBladeTM System, Eis-CrushFunktion, Bedienung nur bei korrektem Verschluss der Schüssel möglich