Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Zerkleinerer 800W 0.5L 2+Pulse Funkt. silber

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Zerkleinerer 800W 0.5L 2+Pulse Funkt. silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22710004

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423007656

Sonepar Artikelnummer

121369606

Hersteller Artikelnummer

0W22710004

Hersteller Typ

CHP80.000SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W22710004

Werkstoff:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.780 kg

Der Kenwood DuoPrep 2-in-1 vereint zwei dedizierte Produkte Mahler & Zerkleinerer und bietet Heimköchen echte Vielseitigkeit bei der Zubereitung köstlicher sowie nahrhafter Mahlzeiten. Der Arbeitsbehälter mit 0,5 Liter Volumen ist ideal für die Zubereitung von kleinen als auch größeren Mengen. Mit 2+Pulse Funktion könnten die Zutaten und Gewürze bei einer Leistung von 800 Watt mit kurzen Leistungsstößen bei optimaler Geschwindigkeit und dank der EverSharp™ Quad-Klingen präzise verarbeitet werden. Besondere Sicherheit bieten die Anti-Rutsch-Standfüße sowie das Verriegelungssystem für die einzelnen Komponenten. Mit der Kabelaufwicklung kannst du das Gerät ordentlich verstauen. Weiterhin sind die Bestandteile des DuoPrep spülmaschinenfest. Im Lieferumfang ist enthalten: 500ml Zerkleinerer Behälter, Mahlbecher aus Edelstahl, Aufbewahrungsdeckel für Mahler, Dripper Pro Aufsatz, Faltbarer Mini-Spatel Eversharp™ Quad-Klingen. - Hochgeschwindikeits-Mahlwerk aus Edelstahl: erledigt mühelos härteste Zutaten und liefert ein bis zu 60 % feineres Mahlergebnis. Mit einer Motor-Drehzahl von über 20.000 U/min gelingt dir das Zerkleinern von Kaffeebohnen, Nüssen und Gewürzen auf Knopfdruck, - EverSharp™ Quad-Klingen: Die micro-gezahnte Quad-Klinge hält dreimal länger als Standardklingen und bietet zudem zuverlässige und präzise Ergebnisse. Ihr Design umfasst auch einen Fingergriffbereich für sichereres Handling und Reinigen. - Dripper Pro Aufsatz: Mit der einfach zu handhabenden Tropföffnung kannst du Öle, Wasser oder andere flüssige während des Prozesses deinen Zutaten hinzufügen – ohne den Deckel abzunehmen. - All-in-One-Aufbewahrung: Die patentierte Aufbewahrungslösung bringt alle Mahl- und Zerkleinerungskomponenten zusammen und stapelt sie ordentlich ineinander bei einer Höhe von unter 30 cm, um perfekt in Standard-Küchenschränke zu passen. - Leistungsstarker 800-Watt-Motor in Kombination mit einfach zu bedienenden kontinuierlichen Geschwindigkeits- und Impulssteuerungen zerkleinert und mahlt die härtesten Zutaten, wodurch du mehr Rezepte als mit einem herkömmlichen Zerkleinerer zubereiten kann