Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22610007

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423145280

Sonepar Artikelnummer

120180238

Hersteller Artikelnummer

0W22610007

Hersteller Typ

JE290A

Hersteller Artikel Nr.:

0W22610007

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

weiß

Kabelaufwicklung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.860 kg

Transparenter 1L Saftbehälter mit Ausguss und Messskala, rostfreies Edelstahlsieb, abnehmbare, spühlmaschinenfeste Teile, Schutzhülle, Rechts- und Linkslauf, Kabelaufwicklung, weiss