KERPEN - 19'' Patchpanel 1HE 24-Port Vario-Keystone schwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9A9022020000
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449142882
Sonepar Artikelnummer
120654101
Hersteller Artikelnummer
LKD9A9022020000
Hersteller Typ
LKD9A9022020000
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9A9022020000
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.4 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.000 kg


