Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - 90° Adapter für Pro Modul Cat.6A ISO/IEC Keystone (20 Stk)

kopierenkopieren
KERPEN - 90° Adapter für Pro Modul Cat.6A ISO/IEC Keystone (20 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD9ZQ010010000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449253342

Sonepar Artikelnummer

120654136

Hersteller Artikelnummer

LKD9ZQ010010000

Hersteller Typ

LKD9ZQ010010000 (20 STK-PKG)

Hersteller Artikel Nr.:

LKD9ZQ010010000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Kerpen LKD9ZQ010010000 90-Grad-Adapter für Pro Modul Cat. 6A ISO/IEC Keystone, 20er-Packung. Winkeladapter für Kerpen-Cat.-6A-Keystone-Module, ermöglicht eine 90-Grad-Kabelabgangsführung für platzsparende Installationen.