KERPEN - Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) 1000MHz LSOH-3, BK Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KD7X66D3Y030050
Leiternennquerschnitt - 0.259 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449310526
Sonepar Artikelnummer
12124532716
Hersteller Artikelnummer
KD7X66D3Y030050
Hersteller Typ
ML PRO 1000 S/FTP DX 500M
Hersteller Artikel Nr.:
KD7X66D3Y030050
Leiternennquerschnitt:
0.259 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyolefine
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
Ja
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Anzahl der Mantelschichten:
1
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
56 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
56 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
79 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
Nein
Beidraht:
Nein
Mit Reißleine:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
14.1 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7 mm
Gewicht:
107.999 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
220 kN
Nennspannung U:
125 V
Mit Nagetierschutz:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.121 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


