Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - Datenkabel Kat.7 F/FTP 4x2xAWG23/1 700MHz LSOH-3

kopierenkopieren
KERPEN - Datenkabel Kat.7 F/FTP 4x2xAWG23/1 700MHz LSOH-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD7KS700430000

  • Leiternennquerschnitt - 0.259 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449023013

Sonepar Artikelnummer

12065404017

Hersteller Artikelnummer

LKD7KS700430000

Hersteller Typ

ML F6-70 F/FTP DCA 1000M

Hersteller Artikel Nr.:

LKD7KS700430000

Leiternennquerschnitt:

0.259 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyolefine

Kabeltyp:

F/FTP

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.58 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Anzahl der Mantelschichten:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

57.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

57.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

80 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Ja

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

Nein

Beidraht:

Ja

Mit Reißleine:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

7.2 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.2 mm

Gewicht:

56.0944 kg/km

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

110 kN

Nennspannung U:

125 V

Mit Nagetierschutz:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.056 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Symmetrisches Datenkabel mit 4 verseilten Paarelementen. Die Leiter bestehen aus eindrähtigem Kupfer. Der Schirmaufbau besteht aus einem Gesamtschirm und Einzelschirmen für die Aderpaare, was hervorragende elektrische Eigenschaften garantiert. Installationskabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (3. Ausgabe). Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE nach IEEE 802.3an, Cable sharing, VoIP, PoE/PoE+/4PPoE.