KERPEN - Hutschienengehäuse 2-fach für Vario-Keystone Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9A4600970000
Aufputzmontage - Nein
Befestigungsart - Hutschiene
Steckverbindertyp - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449140598
Sonepar Artikelnummer
120654102
Hersteller Artikelnummer
LKD9A4600970000
Hersteller Typ
LKD9A4600970000
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9A4600970000
Aufputzmontage:
Nein
Befestigungsart:
Hutschiene
Steckverbindertyp:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
sonstige
Unterputz/Einbau:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Steckverbindergehäuse:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


