Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - LWL Innenkabel 12 Fasern Multimode B2ca 1,5kN

kopierenkopieren
KERPEN - LWL Innenkabel 12 Fasern Multimode B2ca 1,5kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD8IA5B0Q60000

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Faserart - Multimode 50/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449043271

Sonepar Artikelnummer

12065423799

Hersteller Artikelnummer

LKD8IA5B0Q60000

Hersteller Typ

I-B(ZN)BH 12G50/125 OM3 AQUA

Hersteller Artikel Nr.:

LKD8IA5B0Q60000

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

12

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Ja

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Ja

Kabel metallfrei:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Ja

Leitungs-Breite ca.:

6.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.5 mm

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

97.5 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1500 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einblasbar:

Nein

Gewicht:

46 kg/km

Zolltarifnummer:

85447000

Aufmachung:

Schnittlänge

LWL-Innenkabel, zentrale trockene Bündelader, mit metallfreiem Nagetierschutz. Innenkabel zur festen Verlegung. Für Rechenzentrumsverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000. Besonders geeignet für die Montage von Aufteilern für vorkonfektionierte Trunks und für Spleißtechnik.