Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - MegaLine Connect 100 Interface-Stecker flex

kopierenkopieren
KERPEN - MegaLine Connect 100 Interface-Stecker flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD9A9020520000

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Ausführung - Stecker/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449142851

Sonepar Artikelnummer

120654083

Hersteller Artikelnummer

LKD9A9020520000

Hersteller Typ

LKD9A9020520000

Hersteller Artikel Nr.:

LKD9A9020520000

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

7A (IEC)

Ausführung:

Stecker/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Interface-Stecker zum MegaLine Connect100 Interface Modul. Der Interface Stecker ermöglicht beste Systemreserven bei der Verschaltung von Teilstrecken. Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kat. 7A (ISO/IEC) bis 2 GHz. Der Stecker ist für Kabel mit flex Leitern von AWG 62 bis AWG 27 geeignet. Zur Verbindung von Übertragungsstrecken zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild und Datensignalen.