KERPEN - MegaLine Connect 100 Modul RJ45 Cat.6A ISO/IEC, PVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9A9020100000
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - RJ45/RJ12
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Stecker/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449142806
Sonepar Artikelnummer
120654086
Hersteller Artikelnummer
LKD9A9020100000
Hersteller Typ
LKD9A9020100000
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9A9020100000
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
RJ45/RJ12
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Stecker/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


