Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - MegaLine Connect 100 Modul (Tera) 4K7A Cat.7A ISO/IEC, PVP

kopierenkopieren
KERPEN - MegaLine Connect 100 Modul (Tera) 4K7A Cat.7A ISO/IEC, PVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD9A9020300000

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Ausführung - Stecker/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449142820

Sonepar Artikelnummer

120654087

Hersteller Artikelnummer

LKD9A9020300000

Hersteller Typ

LKD9A9020300000

Hersteller Artikel Nr.:

LKD9A9020300000

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

7A (IEC)

Ausführung:

Stecker/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

Mit dem TERA Stecker kompatibles Buchsenmodul zum MegaLine Connect100 Kabelstecker. Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kategorie 7A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 und Klasse FA gem. ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 (Linklänge typ. >5m) werden erfüllt. Zum Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild und Datensignalen.