Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KERPEN - MegaLine Patchkabel RJ45, Kat.6A, 1,5m grau

kopierenkopieren
KERPEN - MegaLine Patchkabel RJ45, Kat.6A, 1,5m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LKD9AA230220000

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066449152829

Sonepar Artikelnummer

120654147

Hersteller Artikelnummer

LKD9AA230220000

Hersteller Typ

LKD9AA230220000

Hersteller Artikel Nr.:

LKD9AA230220000

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

27

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

78 %

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85444290

Das verwendete Kabel ist für Übertragungsraten bis 500 MHz geeignet. Die Paarschirmung und das stark überdeckende Kupfergeflecht gewährleisten hervorragende NEXT- und Rückflussdämpfungswerte. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem geschirmten RJ45-Stecker und umspritzten Knickschutz versehen. IEEE 802.3 10-1000Base-T, 10GBase-T. IEEE 802.5 16MB, ISDN, FDDI, ATM. IEEE 802.3bt 4PPoE