KERPEN - Pro Modul 1xRJ45 Keystone Cat.6A ISO/IEC PVP (24 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9ZQ010000024
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - RJ45/RJ12
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Stecker/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449253335
Sonepar Artikelnummer
120654135
Hersteller Artikelnummer
LKD9ZQ010000024
Hersteller Typ
LKD9ZQ010000024 (24 STK-PKG)
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9ZQ010000024
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
RJ45/RJ12
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Stecker/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.460 kg


