KERPEN - UP Anschlussdose f. Pro Modul 3-fach RAL9010 inkl. Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9ZQ010120000
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - sonstige
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449253397
Sonepar Artikelnummer
120654139
Hersteller Artikelnummer
LKD9ZQ010120000
Hersteller Typ
LKD9ZQ010120000
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9ZQ010120000
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


