KERPEN - UP Anschlussdose vario 50x50mm 2-fach RAL9010 ohne Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKD9A4601080000
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066449140673
Sonepar Artikelnummer
120654093
Hersteller Artikelnummer
LKD9A4601080000
Hersteller Typ
LKD9A4601080000
Hersteller Artikel Nr.:
LKD9A4601080000
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP00
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


