KEYENCE - CMOS-Lasersensor mit integrierter Auswerteeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR-ZH500C3P
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131802
Hersteller Artikelnummer
LR-ZH500C3P
Hersteller Typ
LR-ZH500C3P
Hersteller Artikel Nr.:
LR-ZH500C3P
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.060 kg
U.C.D.-Funktion, Abstandsbasierter Lasersensor, Ausgangstrahlung: PNP, Erkennungsabstand: 35 bis 500 mm (465 bis 0), Lichtquelle Roter Laser (660nm), Gehäuse: SUS316L, Display: PES, Optikabdeckung: PMMA mit kratzfester Beschichtung, Manschette/Steckerring: FKM