Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Adapterkabel Schuko-Kupplung auf GST18 Stecker 0,5m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Adapterkabel Schuko-Kupplung auf GST18 Stecker 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000341

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.103 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565048180

Sonepar Artikelnummer

120542945

Hersteller Artikelnummer

7444000341

Hersteller Typ

7444000341

Hersteller Artikel Nr.:

7444000341

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.103 kg

Adapterkabel GST18-Stecker auf Schuko-Kupplung, 50cm, schwarz