Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Anschlussblende Lötanschluss Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Anschlussblende Lötanschluss Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000411

  • Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen - 0

  • Anzahl der Koax-Buchsen nach IEC 60169-2 - 0

  • Anzahl der Eingänge HDMI - 0

  • Anzahl der USB-Buchsen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565024122

Sonepar Artikelnummer

120423460

Hersteller Artikelnummer

7444000411

Hersteller Typ

KONNECT ALU 50 - AUDIO KLINKE

Hersteller Artikel Nr.:

7444000411

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

0

Anzahl der Koax-Buchsen nach IEC 60169-2:

0

Anzahl der Eingänge HDMI:

0

Anzahl der USB-Buchsen:

0

Anschlussart:

Lötanschluss

Anzahl der BNC-Buchsen:

0

Anzahl der Component Video-Buchsen:

0

Anzahl der Composite Video-Buchsen:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der D-Sub-Buchsen 9-polig:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:

1

Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:

0

Anzahl der Lautsprecheranschlüsse:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Sat F-Buchsen:

0

Anzahl der Scart-Buchsen:

0

Anzahl der S-Video-Buchsen:

0

Anzahl der TNC-Buchsen:

0

Anzahl der WBT-Buchsen:

0

Anzahl der XLR-Buchsen:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

Anschlussblende mit Lötanschluss, Audio Klinke (3,5 mm Stereo) Halbblende, Aluminium eloxiert