KINDERMANN - Anschlussblende Lötanschluss XLR Buchse 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000412
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen - 0
Anzahl der Koax-Buchsen nach IEC 60169-2 - 0
Anzahl der Eingänge HDMI - 0
Anzahl der USB-Buchsen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024405
Sonepar Artikelnummer
120423461
Hersteller Artikelnummer
7444000412
Hersteller Typ
KONNECT ALU 50 - XLR 3-POLIG BUCHSE
Hersteller Artikel Nr.:
7444000412
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:
0
Anzahl der Koax-Buchsen nach IEC 60169-2:
0
Anzahl der Eingänge HDMI:
0
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Anschlussart:
Lötanschluss
Anzahl der BNC-Buchsen:
0
Anzahl der Component Video-Buchsen:
0
Anzahl der Composite Video-Buchsen:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 9-polig:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:
0
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Sat F-Buchsen:
0
Anzahl der Scart-Buchsen:
0
Anzahl der S-Video-Buchsen:
0
Anzahl der TNC-Buchsen:
0
Anzahl der WBT-Buchsen:
0
Anzahl der XLR-Buchsen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


