Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Anschlussleitung Schuko-Winkelstecker auf GST18-Buchse 2m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Anschlussleitung Schuko-Winkelstecker auf GST18-Buchse 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000302

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 2 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573880603

Sonepar Artikelnummer

120542937

Hersteller Artikelnummer

7444000302

Hersteller Typ

7444000302

Hersteller Artikel Nr.:

7444000302

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

2 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.278 kg

Anschlussleitung Schukostecker gewinkelt auf Wieland-Buchse GST 18, schwarz