Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Anschlussleitung Schuko-Winkelstecker auf GST18-Buchse 5m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Anschlussleitung Schuko-Winkelstecker auf GST18-Buchse 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000305

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573362291

Sonepar Artikelnummer

120542939

Hersteller Artikelnummer

7444000305

Hersteller Typ

7444000305

Hersteller Artikel Nr.:

7444000305

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.600 kg

Anschlussleitung Schukostecker gewinkelt auf Wieland-Buchse GST 18, schwarz