Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000511

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565024511

Sonepar Artikelnummer

120357445

Hersteller Artikelnummer

7444000511

Hersteller Typ

7444000511

Hersteller Artikel Nr.:

7444000511

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Anschlussblende mit Kabelpeitsche Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert