Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Audio Klinke (6,3 mm Stereo)

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Audio Klinke (6,3 mm Stereo)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000417

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565025471

Sonepar Artikelnummer

120357435

Hersteller Artikelnummer

7444000417

Hersteller Typ

7444000417

Hersteller Artikel Nr.:

7444000417

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Anschlussblende mit Lötanschluss Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert