KINDERMANN - Audio L/R (2x Cinch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000510
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024177
Sonepar Artikelnummer
120357444
Hersteller Artikelnummer
7444000510
Hersteller Typ
7444000510
Hersteller Artikel Nr.:
7444000510
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg
Anschlussblende mit Kabelpeitsche Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


