KINDERMANN - Audio Lautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000414
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565026393
Sonepar Artikelnummer
120357434
Hersteller Artikelnummer
7444000414
Hersteller Typ
7444000414
Hersteller Artikel Nr.:
7444000414
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg
Anschlussblende mit Schraubklemmen Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


