KINDERMANN - Audiokabel schwarz Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 1,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5766000003
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043718115303
Sonepar Artikelnummer
120423515
Hersteller Artikelnummer
5766000003
Hersteller Typ
STEREO-KLINKE-KABEL 3,5MM 1,2M
Hersteller Artikel Nr.:
5766000003
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.031 kg


