KINDERMANN - Audiokabel schwarz Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5767000001
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 10 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043718070909
Sonepar Artikelnummer
120423513
Hersteller Artikelnummer
5767000001
Hersteller Typ
STEREO-KLINKE-KABEL 3,5MM 10M
Hersteller Artikel Nr.:
5767000001
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.221 kg


