Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Audiokabel schwarz Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 5m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Audiokabel schwarz Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5766000001

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043718073665

Sonepar Artikelnummer

120423514

Hersteller Artikelnummer

5766000001

Hersteller Typ

STEREO-KLINKE-KABEL 3,5MM 5M

Hersteller Artikel Nr.:

5766000001

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.104 kg

Audiokabel schwarz, Stereo 3,5mm Klinke Stecker auf Stecker, 5m