KINDERMANN - Audiokabel schwarz Stereo Cinch-Stecker auf 3,5mm Klinke 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5854000001
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043718002900
Sonepar Artikelnummer
120423521
Hersteller Artikelnummer
5854000001
Hersteller Typ
STEREO-CINCH AUF 3,5 MM KLINKE 2M
Hersteller Artikel Nr.:
5854000001
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


