Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Audiokabel weiß Stereo Cinch Stecker/Stecker 10m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Audiokabel weiß Stereo Cinch Stecker/Stecker  10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5763000000

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043718163908

Sonepar Artikelnummer

120423519

Hersteller Artikelnummer

5763000000

Hersteller Typ

STEREO-CINCH-KABEL 10M

Hersteller Artikel Nr.:

5763000000

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.220 kg

Stereo-Audiokabel weiß mit vergoldeten Cinch Steckern in rot und schwarz 10m