KINDERMANN - Blindblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024061
Sonepar Artikelnummer
120357433
Hersteller Artikelnummer
7444000400
Hersteller Typ
7444000400
Hersteller Artikel Nr.:
7444000400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg
Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


