KINDERMANN - Blindblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565030123
Sonepar Artikelnummer
120357440
Hersteller Artikelnummer
7444000500
Hersteller Typ
7444000500
Hersteller Artikel Nr.:
7444000500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.015 kg
Vollblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


