KINDERMANN - CablePort desk² 4-fach 2x Strom Alu eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7430000052
Ausführung - Aufbau
Form - rechteckig
Länge - 241 mm
Breite - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565054068
Sonepar Artikelnummer
120542930
Hersteller Artikelnummer
7430000052
Hersteller Typ
7430000052
Hersteller Artikel Nr.:
7430000052
Ausführung:
Aufbau
Form:
rechteckig
Länge:
241 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
124 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.900 kg


