KINDERMANN - CablePort desk² 4-fach 2xStrom USB-Ladefunktion schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7430000172
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565055270
Sonepar Artikelnummer
120542933
Hersteller Artikelnummer
7430000172
Hersteller Typ
7430000172
Hersteller Artikel Nr.:
7430000172
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.100 kg
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an Tischplatten, 4-fach Gehäuse, bestückt mit 2x Strom, 1x USB Lader (2x USB-A Buchse, 5V/1,5A), Netzanschluss GST18, 1m, bietet Platz für 2 Halb- oder 1 Vollblende der Konnect flex 45 click Serie, für Tischplatten 10-60mm Stärke


