KINDERMANN - CablePort standard² 4-fach 2x Strom RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7492000072
Ausführung - Einbau
Form - rechteckig
Farbe - Silber
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565050848
Sonepar Artikelnummer
120542915
Hersteller Artikelnummer
7492000072
Hersteller Typ
7492000072
Hersteller Artikel Nr.:
7492000072
Ausführung:
Einbau
Form:
rechteckig
Farbe:
Silber
Länge:
250 mm
Breite:
190 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
2
Überspannungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.900 kg


